O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 87
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Contém função de sobretensão contínua: Não
- Contém função histerese por tensão CC: Não
- Contém função subtensão CC: Não
- Corrente estipulada do interruptor: -
- Faixa de medição de tensão 1: 161
- Faixa de medição de tensão 2: 230
- Fonte de alimentação externa necessária: Não
- Largura: 17.5
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: 1
- Possível histerese monofásica: Sim
- Possível histerese trifásica: Sim
- Possível sobretensão monofásica: Não
- Possível sobretensão trifásica: Não
- Possível subtensão monofásica: Não
- Possível subtensão trifásica: Não
- Profundidade: 65
- Tempo de atraso da max. permitido: 10
- Tempo de atraso de min. ajustável: 0.1
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: 600
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: 10
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: 230
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: 230
- Tensão de alimentação DC: -
- Tensão de operação CA 60 Hz: 230
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 230
- Tensão do valor de resposta: 161
- Tipo de faixa de medição de tensão: AC
- Tipo de tensão (tensão de operação): AC
- Tipo de tensão de alimentação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade