O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - current control relay iRCI - 8 A - 230 V 50/60Hz - 1 OC
Ref. fabricante A9E21181
Ref. Sonepar 220868
EAN 3606480377501
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 88.1
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Contém função DC-tensão sobintensidade: Sim
- Contém uma função de sobreintensidade de tensão DC: Sim
- Corrente estipulada do interruptor: 8
- Faixa de medição de corrente: 0.15
- Faixa de medição de tensão: -
- Fonte de alimentação externa necessária: Não
- Função histerese de corrente contínua: Sim
- Largura: 36
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Possível histerese monofásica: Sim
- Possível histerese trifásica: Não
- Possível sobreintensidade de corrente monofásica: Sim
- Possível subintensidade de corrente monofásica: Sim
- Possível subintensidade trifásica: Não
- Profundidade: 67
- Sobreintensidade trifásica possível: Não
- Tempo de atraso da max. permitido: 0.1
- Tempo de atraso de min. ajustável: 0.1
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: 10
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: 0.1
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: 230
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: 230
- Tensão de alimentação DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 230
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 230
- Tensão de operação CA 60 Hz: 250
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 250
- Tipo de corrente: AC
- Tipo de tensão (tensão de operação): AC
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Tipo de tensão para atuação: AC
- Transformador de corrente externo: -
- Valor atual intensidade atual 1: -
- Valor atual intensidade atual 2: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante SR2A201BDRef. Sonepar 200205
-
Ref. fabricante XPSMCMCN0000SGRef. Sonepar 201068
-
Ref. fabricante RM22LG11MRRef. Sonepar 201089
-
Ref. fabricante TM3DI32KRef. Sonepar 201621
-
Ref. fabricante TM3AI8Ref. Sonepar 201625