O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Deteção & Segurança
Schneider Electric - Controlo de corrente relé 4ma...1a, 2 c/o

Schneider Electric - Controlo de corrente relé 4ma...1a, 2 c/o

Ref. fabricante RM22JA31MR
Ref. Sonepar 240898
EAN 3606480792298

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Altura: 90
  • Com braçadeiras destacáveis: Não
  • Contém função DC-tensão sobintensidade: Não
  • Contém uma função de sobreintensidade de tensão DC: Sim
  • Corrente estipulada do interruptor: -
  • Faixa de medição de corrente: 0.004
  • Faixa de medição de tensão: -
  • Fonte de alimentação externa necessária: -
  • Função histerese de corrente contínua: Sim
  • Largura: 22.5
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 2
  • Possível histerese monofásica: Sim
  • Possível histerese trifásica: Não
  • Possível sobreintensidade de corrente monofásica: Sim
  • Possível subintensidade de corrente monofásica: Não
  • Possível subintensidade trifásica: Não
  • Profundidade: 73
  • Sobreintensidade trifásica possível: Não
  • Tempo de atraso da max. permitido: -
  • Tempo de atraso de min. ajustável: -
  • Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: 0.3
  • Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: -
  • Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
  • Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
  • Tensão de alimentação DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
  • Tensão de operação CA 60 Hz: -
  • Tensão de operação DC: -
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: -
  • Tipo de corrente: -
  • Tipo de tensão (tensão de operação): -
  • Tipo de tensão de alimentação: AC/DC
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC
  • Transformador de corrente externo: Não
  • Valor atual intensidade atual 1: -
  • Valor atual intensidade atual 2: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 43,96Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades