O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Compressor Control relay iRCC 8A 1NC + 1NO - Uc 230V
Ref. fabricante A9E21183
Ref. Sonepar 220869
EAN 3606480377525
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 88.1
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Contém função de sobretensão contínua: Não
- Contém função histerese por tensão CC: Não
- Contém função subtensão CC: Não
- Corrente estipulada do interruptor: 8
- Faixa de medição de tensão 1: 195.5
- Faixa de medição de tensão 2: 241.5
- Fonte de alimentação externa necessária: Não
- Largura: 36
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 1
- Possível histerese monofásica: Não
- Possível histerese trifásica: Não
- Possível sobretensão monofásica: Sim
- Possível sobretensão trifásica: Não
- Possível subtensão monofásica: Sim
- Possível subtensão trifásica: Não
- Profundidade: 67
- Tempo de atraso da max. permitido: 360
- Tempo de atraso de min. ajustável: 180
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: -
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: -
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: 230
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: 230
- Tensão de alimentação DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 230
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 230
- Tensão de operação CA 60 Hz: -
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: -
- Tensão do valor de resposta: -
- Tipo de faixa de medição de tensão: AC
- Tipo de tensão (tensão de operação): -
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante SR2A201BDRef. Sonepar 200205
-
Ref. fabricante XPSMCMCN0000SGRef. Sonepar 201068
-
Ref. fabricante RM22LG11MRRef. Sonepar 201089
-
Ref. fabricante TM3DI32KRef. Sonepar 201621
-
Ref. fabricante TM3AI8Ref. Sonepar 201625