O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Changeover relay iRLI 10A 2P Uc 24VAC Ue 250VAC
Ref. fabricante A9E15537
Ref. Sonepar 220859
EAN 3606480377334
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: -
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): -
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): -
- Carga máxima lâmpada incandescente: 2300
- Corrente nominal: 10
- Função: Mecânico
- Largura em número de módulos: 1
- Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): -
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Profundidade incorporada: 65.5
- Tensão de alimentação: 230
- Tensão de controlo 1: 24
- Tensão de controlo 2: -
- Tensão de controlo de frequência 1: 50
- Tensão de controlo de frequência 2: -
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Tipo de tensão de controlo 1: AC
- Tipo de tensão de controlo 2: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante SR2A201BDRef. Sonepar 200205
-
Ref. fabricante XPSMCMCN0000SGRef. Sonepar 201068
-
Ref. fabricante RM22LG11MRRef. Sonepar 201089
-
Ref. fabricante TM3DI32KRef. Sonepar 201621
-
Ref. fabricante TM3AI8Ref. Sonepar 201625