O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 7S1290125110 RELE CONT GUIADO
Ref. fabricante 7S1290125110
Ref. Sonepar 231561
EAN 8012823368153
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por terminal de mola
- Adequado para monitorização de circuitos de parada de emergência: -
- Adequado para monitorização de equipamentos de proteção optoeletrônicos: -
- Adequado para monitorização de interruptores magnéticos: -
- Adequado para monitorização de sensores de proximidade: -
- Adequado para monitorização de sensores táteis: -
- Adequado para monitorização de válvulas: -
- Adequado paramonitorização de interruptores de posição: -
- Altura: 78.8
- Atraso no desengate: -
- Avaliação de entradas: 1 canal
- Categoria de paragem de acordo com a IEC 60204: -
- Com aprovação de acordo com UL: Sim
- Com aprovação para BG BIA: Não
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Com circuito de feedback: Sim
- Com entrada inicial: Não
- Com função de silenciamento: Não
- Largura: 22.5
- Modelo: Dispositivo de extensão
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nível d
- Número de saídas relacionadas à segurança, sem atraso, semicondutores: -
- Número de saídas, função de sinalização, atrasada, semicondutores: -
- Número de saídas, função de sinalização, com atraso, com contato: -
- Número de saídas, função de sinalização, sem atraso, com contato: -
- Número de saídas, função de sinalização, sem atraso, semicondutores: -
- Número de saídas, relacionadas à segurança, atrasadas, com contato: -
- Número de saídas, relacionadas à segurança, atrasadas, semicondutores: -
- Número de saídas, relacionadas à segurança, sem atraso, com contato: 1
- Possível montagem em calha: Sim
- Profundidade: 96
- SIL de acordo com IEC 61508: 2
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 9.6
- Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1: -
- Tipo de tensão para atuação: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade