O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 703184002022 RELE TRIF 380-415
Ref. fabricante 703184002022
Ref. Sonepar 202019
EAN 8012823372204
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 84
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Contém função de sobretensão contínua: Não
- Contém função histerese por tensão CC: Não
- Contém função subtensão CC: Não
- Faixa de medição de tensão 1: 300
- Faixa de medição de tensão 2: 380
- Largura: 35
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Possível histerese monofásica: Não
- Possível histerese trifásica: Sim
- Possível sobretensão monofásica: Não
- Possível sobretensão trifásica: Sim
- Possível subtensão monofásica: Não
- Possível subtensão trifásica: Sim
- Profundidade: 56.5
- Tempo de atraso da max. permitido: 60
- Tempo de atraso de min. ajustável: 0.5
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: 1
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 400
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 400
- Tensão do valor de resposta: 300
- Tipo de faixa de medição de tensão: AC
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade