O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 774590248250 RELE SSR 40A 240V
Ref. fabricante 774590248250
Ref. Sonepar 237561
EAN 8012823391199
Especificações essenciais
- Comutação no cruzamento zero: Sim
- Corrente nominal de operação em AC-1: 40
- Corrente nominal de operação em AC-3: -
- Corrente nominal de operação em AC-51: -
- Corrente nominal de operação em AC-53a: -
- Corrente operacional nominal em CA-53b: -
- Número de fases: 1
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
- Tensão de funcionamento: 21.6
- Tipo de tensão para atuação: DC
- Versão modular: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade