O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 772582308650 RELE SSR25A600VAC
Ref. fabricante 772582308650
Ref. Sonepar 247583
EAN 8012823391175
Especificações essenciais
- Comutação no cruzamento zero: Sim
- Corrente nominal de operação em AC-1: 25
- Corrente nominal de operação em AC-3: -
- Corrente nominal de operação em AC-51: -
- Corrente nominal de operação em AC-53a: -
- Corrente operacional nominal em CA-53b: -
- Número de fases: 1
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 230
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 230
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 230
- Tensão de funcionamento: 43.2
- Tipo de tensão para atuação: AC
- Versão modular: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade