O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 706284000000 RELE TRIF 208-400
Ref. fabricante 706284000000
Ref. Sonepar 259895
EAN 8012823377445
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 78.8
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Deteção de falha de fase: Sim
- Faixa de medição de tensão: 170
- Função de deteção de assimetria: Não
- Função de deteção de sobretensão: Não
- Função de deteção de subtensão: Não
- Largura: 22.5
- Monitorização de sequência de fases: Sim
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 2
- Profundidade: 96
- Tempo de atraso da max. permitido: 0.5
- Tempo de atraso de min. ajustável: -
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: 2
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 400
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 400
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade