O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 501491104220 RELÉ DE SEGURANÇA
Ref. fabricante 501491104220
Ref. Sonepar 226805
EAN 8012823415994
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão de circuito impresso
- Adequado para monitorização de circuitos de parada de emergência: Sim
- Adequado para monitorização de equipamentos de proteção optoeletrônicos: -
- Adequado para monitorização de interruptores magnéticos: -
- Adequado para monitorização de sensores de proximidade: -
- Adequado para monitorização de sensores táteis: -
- Adequado para monitorização de válvulas: -
- Adequado paramonitorização de interruptores de posição: -
- Altura: 16.5
- Atraso no desengate: -
- Avaliação de entradas: Outro
- Categoria de paragem de acordo com a IEC 60204: -
- Com aprovação de acordo com UL: Sim
- Com aprovação para BG BIA: -
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Com circuito de feedback: -
- Com entrada inicial: -
- Com função de silenciamento: -
- Largura: 13
- Modelo: Outro
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Número de saídas relacionadas à segurança, sem atraso, semicondutores: -
- Número de saídas, função de sinalização, atrasada, semicondutores: -
- Número de saídas, função de sinalização, com atraso, com contato: -
- Número de saídas, função de sinalização, sem atraso, com contato: -
- Número de saídas, função de sinalização, sem atraso, semicondutores: -
- Número de saídas, relacionadas à segurança, atrasadas, com contato: -
- Número de saídas, relacionadas à segurança, atrasadas, semicondutores: -
- Número de saídas, relacionadas à segurança, sem atraso, com contato: 4
- Possível montagem em calha: Não
- Profundidade: 40
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 110
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1: -
- Tipo de tensão para atuação: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade