O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 48P581100060SPA RELE MOD INTER
Ref. fabricante 48P581100060SPA
Ref. Sonepar 244447
EAN 8012823402291
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Outro
- Acionador, polarização: Polaridade livre
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 95.5
- Com braçadeiras destacáveis: Sim
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: Sim
- Completo com base: Sim
- Corrente nominal: 8
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 15.8
- Material da superfície de contato: Sem tratamento
- Material de contato: Outras ligas de cobre
- Material do contato: Termoplástico
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 2
- Profundidade: 71.7
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 110
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 110
- Tipo de contato do interruptor: Contato único
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade