O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2TLA010051R0000 RELE SEG
Ref. fabricante 2TLA010051R0000
Ref. Sonepar 230032
EAN 7350024483307
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Outro
- Adequado para funções de segurança: -
- Altura: 120
- Categoria de acordo com EN 954-1: 4
- Classe de requisitos de segurança de acordo com a EN 574: -
- Com aprovação de acordo com UL: -
- Com aprovação para BG BIA: -
- Com aprovação para TÜV: -
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Com circuito de feedback: -
- Com entrada inicial: -
- Largura: 22.5
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nível e
- Número de saídas relacionadas à segurança, sem atraso, semicondutores: 0
- Número de saídas, função de sinalização, atrasada, semicondutores: -
- Número de saídas, função de sinalização, com atraso, com contato: -
- Número de saídas, função de sinalização, sem atraso, com contato: -
- Número de saídas, função de sinalização, sem atraso, semicondutores: -
- Número de saídas, relacionadas à segurança, atrasadas, com contato: -
- Número de saídas, relacionadas à segurança, atrasadas, semicondutores: -
- Número de saídas, relacionadas à segurança, sem atraso, com contato: 3
- Possível montagem em calha: -
- SIL de acordo com IEC 61508: 3
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de função de comutação das entradas: Contato de troca
- Tipo de tensão para atuação: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade