O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CSJ203001R0002 RELE DIF.
Ref. fabricante 2CSJ203001R0002
Ref. Sonepar 121826
EAN 8012542733836
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 85
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Frequência nominal: 50
- Função: Para sistema misto
- Indicação de valor de corrente diferencial: Sim
- Largura: 52.8
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Possível registo de erro: Não
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: 10
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: 0
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 400
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 400
- Tensão nominal: 400
- Tipo de tensão para atuação: AC
- Valor atual intensidade atual 1: 500
- Valor atual intensidade atual 2: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade