O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2TLA010040R0200 RELE SEG
Ref. fabricante 2TLA010040R0200
Ref. Sonepar 230040
EAN 7350024483260
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Adequado para monitorização de circuitos de parada de emergência: -
- Adequado para monitorização de equipamentos de proteção optoeletrônicos: -
- Adequado para monitorização de interruptores magnéticos: -
- Adequado para monitorização de sensores de proximidade: -
- Adequado para monitorização de sensores táteis: -
- Adequado para monitorização de válvulas: -
- Adequado paramonitorização de interruptores de posição: -
- Altura: 120
- Atraso no desengate: -
- Avaliação de entradas: -
- Categoria de acordo com EN 954-1: -
- Categoria de paragem de acordo com a IEC 60204: -
- Com aprovação de acordo com UL: -
- Com aprovação para BG BIA: -
- Com aprovação para TÜV: -
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Com circuito de feedback: -
- Com entrada inicial: -
- Com função de silenciamento: -
- Largura: 22.5
- Modelo: -
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nível e
- Número de saídas relacionadas à segurança, sem atraso, semicondutores: -
- Número de saídas, função de sinalização, atrasada, semicondutores: -
- Número de saídas, função de sinalização, com atraso, com contato: -
- Número de saídas, função de sinalização, sem atraso, com contato: -
- Número de saídas, função de sinalização, sem atraso, semicondutores: -
- Número de saídas, relacionadas à segurança, atrasadas, com contato: -
- Número de saídas, relacionadas à segurança, atrasadas, semicondutores: -
- Número de saídas, relacionadas à segurança, sem atraso, com contato: -
- Possível montagem em calha: -
- SIL de acordo com IEC 61508: 3
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1: -
- Tipo de tensão para atuação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade