O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 227400241410 CONTACTOR MOD
Ref. fabricante 227400241410
Ref. Sonepar 230064
EAN 8012823429373
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: -
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): -
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): -
- Carga máxima lâmpada incandescente: 2500
- Categoria de utilização: -
- Com função dia/noite: -
- Corrente nominal de operação: 32
- Cursor para interruptor manual: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: -
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 4
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: -
- Tensão de excitação nominal: 20.4
- Tensão nominal de operação: 230
- Tipo de tensão (tensão de excitação): AC/DC
- Tipo de tensão (tensão de operação): AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade