O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 224401204710 CONTACTOR MOD
Ref. fabricante 224401204710
Ref. Sonepar 238552
EAN 8012823376110
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 1500
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): -
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): -
- Carga máxima lâmpada incandescente: 4000
- Categoria de utilização: -
- Com função dia/noite: -
- Corrente nominal de operação: 63
- Cursor para interruptor manual: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 3
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 3
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: -
- Tensão de excitação nominal: 102
- Tensão nominal de operação: 400
- Tipo de tensão (tensão de excitação): AC/DC
- Tipo de tensão (tensão de operação): AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade