O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 223401204640 CONTACTOR MOD
Ref. fabricante 223401204640
Ref. Sonepar 238533
EAN 8012823356433
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: 500
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): -
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): -
- Carga máxima lâmpada incandescente: 2000
- Categoria de utilização: -
- Com função dia/noite: -
- Corrente nominal de operação: 25
- Cursor para interruptor manual: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 2
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 2
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: -
- Tensão de excitação nominal: 88
- Tensão nominal de operação: 250
- Tipo de tensão (tensão de excitação): AC/DC
- Tipo de tensão (tensão de operação): AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade