O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 202281104000 RELE IMPULSO MOD
Ref. fabricante 202281104000
Ref. Sonepar 224326
EAN 8012823196077
Especificações essenciais
- Carga máxima lâmpada fluorescente: -
- Carga máxima lâmpada fluorescente (circuito Duo): -
- Carga máxima lâmpada fluorescente (compensada em paralelo): -
- Carga máxima lâmpada incandescente: 2000
- Corrente nominal: 16
- Função: Mecânico
- Largura em número de módulos: 1
- Máx. corrente de comutação (cos phi = 0,6): -
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Profundidade incorporada: -
- Tensão de alimentação: 93.5
- Tensão de controlo 1: -
- Tensão de controlo 2: -
- Tensão de controlo de frequência 1: -
- Tensão de controlo de frequência 2: -
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Tipo de tensão de controlo 1: -
- Tipo de tensão de controlo 2: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade