O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SVR730841R0500 RELE MONIT
Ref. fabricante 1SVR730841R0500
Ref. Sonepar 128809
EAN 4016779852319
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 85.6
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Contém função DC-tensão sobintensidade: Sim
- Contém uma função de sobreintensidade de tensão DC: Sim
- Faixa de medição de corrente: 0.3
- Função histerese de corrente contínua: Sim
- Largura: 22.5
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 2
- Possível histerese monofásica: Sim
- Possível histerese trifásica: Não
- Possível sobreintensidade de corrente monofásica: Sim
- Possível subintensidade de corrente monofásica: Sim
- Possível subintensidade trifásica: Não
- Sobreintensidade trifásica possível: Não
- Tempo de atraso da max. permitido: 30
- Tempo de atraso de min. ajustável: 0.1
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: 0
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: 0
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 110
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 110
- Tipo de tensão para atuação: AC
- Transformador de corrente externo: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade