O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SVR730750R0400 CM-EFS.2S CM-E
Ref. fabricante 1SVR730750R0400
Ref. Sonepar 256610
EAN 4016779852128
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 85.6
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Contém função de sobretensão contínua: Sim
- Contém função histerese por tensão CC: Sim
- Contém função subtensão CC: Sim
- Faixa de medição de tensão 1: 3
- Faixa de medição de tensão 2: -
- Largura: 22.5
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 2
- Possível histerese monofásica: Sim
- Possível histerese trifásica: Não
- Possível sobretensão monofásica: Sim
- Possível sobretensão trifásica: Não
- Possível subtensão monofásica: Sim
- Possível subtensão trifásica: Não
- Tempo de atraso da max. permitido: 30
- Tempo de atraso de min. ajustável: 0
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: 0
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: 0
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
- Tensão do valor de resposta: 3
- Tipo de faixa de medição de tensão: AC/DC
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade