O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SVR730670R0200 CM-IWS.2S CM-I
Ref. fabricante 1SVR730670R0200
Ref. Sonepar 256604
EAN 4016779852616
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 85.6
- Capacidade da linha: 10
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Frequência nominal: 15
- Função: Para sistema de corrente alternada
- Indicação do valor do isolamento: Não
- Largura: 22.5
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Possível registo de erro: Sim
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
- Tensão nominal: 0
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
- Valor operacional de impedância 1: 1
- Valor operacional de impedância 2: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade