O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SVR550870R9400 RELE MONIT
Ref. fabricante 1SVR550870R9400
Ref. Sonepar 128799
EAN 4013614348105
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 78
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Deteção de falha de fase: Sim
- Faixa de medição de tensão: 185
- Função de deteção de assimetria: Não
- Função de deteção de sobretensão: Sim
- Função de deteção de subtensão: Sim
- Largura: 22.5
- Monitorização de sequência de fases: Não
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Tempo de atraso da max. permitido: 0.5
- Tempo de atraso de min. ajustável: 0
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: 0.5
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: 0
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 185
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 185
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade