O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SVR508160R0100 CT-TGC.22
Ref. fabricante 1SVR508160R0100
Ref. Sonepar 261795
EAN 4013614534256
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para controlo remoto: Não
- Adequado para montagem em calha DIN (calha superior): Sim
- Adequado para montagem frontal: Não
- Altura: 80
- Com saída semicondutora: Não
- Com tomada de encaixe: Não
- Conectável no bloco de contato auxiliar: Não
- Corrente nominal: 4
- Função de atraso na desenergização: Não
- Função de atraso na energização: Não
- Função de contato flutuante na desenergização: Não
- Função de contato flutuante na energização: Não
- Função de modelação de pulso: Não
- Função de relógio, começar com pulso, variável: Não
- Função de relógio, iniciar com pausa, variável: Não
- Função estrela-triângulo: Não
- Função piscar, iniciar com pausa, tempo fixo: Não
- Função piscar, iniciar com pulso, tempo fixo: Não
- Intervalo de tempo: 0.05
- Largura: 17.5
- Número de saídas, atraso, contato de comutação: 2
- Número de saídas, com atraso, contato normalmente aberto: 0
- Número de saídas, com atraso, contato normalmente fechado: 0
- Número de saídas, sem atraso, contato de comutação: 2
- Número de saídas, sem atraso, contato normalmente aberto: 0
- Número de saídas, sem atraso, contato normalmente fechado: 0
- Possibilidade de operação remota: Não
- Saídas reversíveis com atraso/sem atraso: Não
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade