O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SVR405612R8000 CR-M110DC3
Ref. fabricante 1SVR405612R8000
Ref. Sonepar 256576
EAN 4013614497636
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por encaixe
- Acionador, polarização: Polarizado
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 35.6
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: Não
- Completo com base: Não
- Corrente nominal: 10
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 21.2
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 3
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 110
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de contato do interruptor: Contato único
- Tipo de tensão para atuação: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade