O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SVR405601R2000 CR-P120AC2
Ref. fabricante 1SVR405601R2000
Ref. Sonepar 256572
EAN 4013614498244
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por encaixe
- Acionador, polarização: Polarizado
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 15.7
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: Não
- Completo com base: Não
- Corrente nominal: 8
- Grau de proteção (IP): IP67
- Largura: 12.7
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 2
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 120
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 120
- Tipo de contato do interruptor: Contato único
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade