O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SAZ421201R1003 RELE TERMICO
Ref. fabricante 1SAZ421201R1003
Ref. Sonepar 230360
EAN 4013614286032
Especificações essenciais
- Classe de engate/gatilho: CLASSE 10 A
- Entrada para função de redefinição: Não
- Faixa de corrente ajustável: 100
- Função de redefinição automática: Sim
- Máx. tensão nominal de operação Ue: 690
- Método de montagem: Montagem direta/montagem separada
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
Condicionantes
-
Min. 1 unidade