O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SAX341001R1101 EF96-100 RELÉ
Ref. fabricante 1SAX341001R1101
Ref. Sonepar 255761
EAN 4013614442247
Especificações essenciais
- Classe de engate/gatilho: Ajustável
- Entrada para função de redefinição: Não
- Faixa de corrente ajustável: 36
- Função de redefinição automática: Sim
- Método de montagem: Montagem direta
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 0
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 0
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 0
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: Auto-alimentado
Condicionantes
-
Min. 1 unidade