O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SAX121001R1102 EF19-1.0 RELE
Ref. fabricante 1SAX121001R1102
Ref. Sonepar 262864
EAN 4013614403996
Especificações essenciais
- Classe de engate/gatilho: Ajustável
- Entrada para função de redefinição: Não
- Faixa de corrente ajustável: 0.3
- Função de redefinição automática: Sim
- Método de montagem: Montagem direta
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 0
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 0
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 0
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: Auto-alimentado
Condicionantes
-
Min. 1 unidade