O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SAX111001R1103 E16DU-2.7 RELE
Ref. fabricante 1SAX111001R1103
Ref. Sonepar 262860
EAN 4013614395246
Especificações essenciais
- Classe de engate/gatilho: -
- Entrada para função de redefinição: -
- Faixa de corrente ajustável: -
- Função de redefinição automática: -
- Método de montagem: -
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: -
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: -
- Tipo de tensão para atuação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade