O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Transmissor de temperatura - 0..100°c/32..212°f - para sondas universal pt100
Ref. fabricante RMPT30BD
Ref. Sonepar 210484
EAN 3389110108965
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 78
- Carga: 0.2
- Consumo de energia: 1.44
- Corrente de comutação: 0.004
- Desvio de temperatura: -
- Frequência de comutação: -
- Frequência nominal de operação: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Influência da carga: -
- Intrinsecamente seguro de acordo com a norma EN 60947-5-6 NAMUR: Sim
- Largura: 25
- Método de montagem: Calha de suporte com montagem de encaixe
- Número de canais: 1
- Número de faixas de entrada +10 V ... -10 V: 0
- Número de faixas de entrada +5 V ... -5 V: 0
- Número de faixas de entrada -1 V ... +1 V: 0
- Número de faixas de entrada -10 mA ... +10 mA: 0
- Número de faixas de entrada -10 V ... +10 V: 0
- Número de faixas de entrada -100 mV ... +100 mV: 0
- Número de faixas de entrada -2 V ... +2 V: 0
- Número de faixas de entrada -2,5 V ... +2,5 V: 0
- Número de faixas de entrada -20 mA ... +20 mA: 0
- Número de faixas de entrada -20 V ... +20 V: 0
- Número de faixas de entrada -300 mV ... +300 mV: 0
- Número de faixas de entrada -5 mA ... +5 mA: 0
- Número de faixas de entrada -5 V ... +5 V: 0
- Número de faixas de entrada -500 mV ... +500 mV: 0
- Número de faixas de entrada -60 mV ... +60 mV: 0
- Número de faixas de entrada 0 mA ... 10 mA: 0
- Número de faixas de entrada 0 mA ... 20 mA: 1
- Número de faixas de entrada 0 mA ... 5 mA: 0
- Número de faixas de entrada 0 mV ... 100 mV: 0
- Número de faixas de entrada 0 mV ... 200 mV: 0
- Número de faixas de entrada 0 mV ... 300 mV: 0
- Número de faixas de entrada 0 mV ... 500 mV: 0
- Número de faixas de entrada 0 mV ... 60 mV: 0
- Número de faixas de entrada 0 V ... 1 V: 0
- Número de faixas de entrada 0 V ... 10 V: 1
- Número de faixas de entrada 0 V ... 2 V: 0
- Número de faixas de entrada 0 V ... 2,5 V: 0
- Número de faixas de entrada 0 V ... 20 V: 0
- Número de faixas de entrada 0 V ... 24 V: 0
- Número de faixas de entrada 0 V ... 30 V: 0
- Número de faixas de entrada 0 V ... 5 V: 0
- Número de faixas de entrada 1 V ... 5 V: 0
- Número de faixas de entrada 10 V ... 0 V: 0
- Número de faixas de entrada 10 V ... 2 V: 0
- Número de faixas de entrada 2 V ... 10 V: 0
- Número de faixas de entrada 20 mA ... 0 mA: 0
- Número de faixas de entrada 20 mA ... 4 mA: 0
- Número de faixas de entrada 4 mA ... 20 mA: 1
- Número de faixas de entrada 5 V ... 0 V: 0
- Número de faixas de entrada 5 V ... 1 V: 0
- Número de faixas de saída +10 V ... -10 V: 0
- Número de faixas de saída +5 V ... -5 V: 0
- Número de faixas de saída -1 V ... +1 V: 0
- Número de faixas de saída -10 mA ... +10 mA: 0
- Número de faixas de saída -10 V ... +10 V: 0
- Número de faixas de saída -100 mV ... +100 mV: 0
- Número de faixas de saída -2 V ... +2 V: 0
- Número de faixas de saída -2,5 V ... +2,5 V: 0
- Número de faixas de saída -20 mA ... +20 mA: 0
- Número de faixas de saída -20 V ... +20 V: 0
- Número de faixas de saída -300 mV ... +300 mV: 0
- Número de faixas de saída -5 mA ... +5 mA: 0
- Número de faixas de saída -5 V ... +5 V: 0
- Número de faixas de saída -500 mV ... +500 mV: 0
- Número de faixas de saída -60 mV ... +60 mV: 0
- Número de faixas de saída 0 mA ... 10 mA: 0
- Número de faixas de saída 0 mA ... 20 mA: 1
- Número de faixas de saída 0 mA ... 5 mA: 0
- Número de faixas de saída 0 mV ... 100 mV: 0
- Número de faixas de saída 0 mV ... 200 mV: 0
- Número de faixas de saída 0 mV ... 300 mV: 0
- Número de faixas de saída 0 mV ... 500 mV: 0
- Número de faixas de saída 0 mV ... 60 mV: 0
- Número de faixas de saída 0 V ... 1 V: 0
- Número de faixas de saída 0 V ... 10 V: 1
- Número de faixas de saída 0 V ... 2 V: 0
- Número de faixas de saída 0 V ... 2,5 V: 0
- Número de faixas de saída 0 V ... 20 V: 0
- Número de faixas de saída 0 V ... 24 V: 0
- Número de faixas de saída 0 V ... 30 V: 0
- Número de faixas de saída 0 V ... 5 V: 0
- Número de faixas de saída 1 V ... 5 V: 0
- Número de faixas de saída 10 V ... 0 V: 0
- Número de faixas de saída 10 V ... 2 V: 0
- Número de faixas de saída 2 V ... 10 V: 0
- Número de faixas de saída 20 mA ... 0 mA: 0
- Número de faixas de saída 20 mA ... 4 mA: 0
- Número de faixas de saída 4 mA ... 20 mA: 1
- Número de faixas de saída 5 V ... 0 V: 0
- Número de faixas de saída 5 V ... 1 V: 0
- Potência de comutação: 1.4
- Profundidade: 80
- Saída de mensagem de mau funcionamento: Não
- Separação galvânica entre a tensão de alim. e todos os outros circ. de corrente: Não
- Separação galvânica entre entrada e saída: Não
- Separação galvânica entre entradas: Não
- SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
- Temperatura de operação: 0
- Tensão de alimentação nominal em DC: 24
- Tensão de comutação: 24
- Tensão nominal de alimentação em CA: -
- Tipo de construção do dispositivo: Outro
- Tipo de fonte de alimentação: Ativo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 23,25Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante TRV00121Ref. Sonepar 121645
-
Ref. fabricante TRV00128Ref. Sonepar 121646
-
Ref. fabricante RM79696043Ref. Sonepar 210475
-
Ref. fabricante RMCA61BDRef. Sonepar 210477
-
Ref. fabricante RMCL55BDRef. Sonepar 210478
-
Ref. fabricante RMCV60BDRef. Sonepar 210479
-
Ref. fabricante TRV00830Ref. Sonepar 137426