O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Multi 9 - TH - wall mounted thermostat
Ref. fabricante 15870
Ref. Sonepar 108719
EAN 3303430158707
Especificações essenciais
- Altura: 70
- Antideflagrante: Não
- Aquecimento: Sim
- Característica de configuração: P
- Classe do controlo de temperatura: I
- Com circuito de água da torneira: Não
- Com display: Não
- Com indicador de som: Não
- Com receptor: Não
- Conexão: Dois fios
- Consumo de energia em standby (solstandby): -
- Cor: Branco claro
- Diâmetro: -
- Diferencial ajustável: Não
- Feedback térmico: Nenhum
- Grau de proteção (IP): -
- Grau de proteção (NEMA): 1
- Largura: 70
- Máx. carga de contato: 10
- Máx. tensão de contato: 250
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Modelo: Ligado/desligado
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de saídas do aquecedor: 1
- Número de saídas mais frias: 0
- Número RAL: -
- Operação: Virar
- Profundidade: -
- Refrigeração: Não
- Sensor externo: Não
- Temperatura exibida: Não
- Tipo de contato: Contato de abertura
- Tipo de fonte de alimentação: 230 V CA
- Tipo de sensor: -
- Valor diferencial: -
- Valor máximo da faixa de medição: 40
- Valor mínimo da faixa de medição: 5
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante TRV00121Ref. Sonepar 121645
-
Ref. fabricante TRV00128Ref. Sonepar 121646
-
Ref. fabricante RM79696043Ref. Sonepar 210475
-
Ref. fabricante RMCA61BDRef. Sonepar 210477
-
Ref. fabricante RMCL55BDRef. Sonepar 210478
-
Ref. fabricante RMCV60BDRef. Sonepar 210479
-
Ref. fabricante RMPT10BDRef. Sonepar 210480
-
Ref. fabricante TRV00830Ref. Sonepar 137426