O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Deteção & Segurança
Schneider Electric - network cord, 2 x RJ45 male connectors, length 3 m, set of 5 cords

Schneider Electric - network cord, 2 x RJ45 male connectors, length 3 m, set of 5 cords

Ref. fabricante TRV00830
Ref. Sonepar 137426
EAN 3606480025310

Especificações essenciais

  • Acabamento ignífugo: Não
  • Alavanca de bloqueio: Sim
  • Atribuição de pinos: 1:1
  • Calibre-AWG: 26
  • Categoria: 5E
  • Comprimento: 3
  • Construção de cabos: 4x2
  • Cor da bainha externa: Branco
  • Cor manga anti-torção: Branco
  • Livre de halogéneo: Não
  • Manga anti-torção: Moldado
  • Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): Não
  • Sem halogénios (de acordo com a IEC 60754-2): Não
  • Tipo de cabo: F/UTP
  • Tipo de conexão do conector 1: RJ45 8 (8)
  • Tipo de conexão do conector 2: RJ45 8 (8)
  • Valor NVP: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 46,7Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades