O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 7F2090244250 VENTIL C/FILT
Ref. fabricante 7F2090244250
Ref. Sonepar 262376
EAN 8012823433820
Especificações essenciais
- Adequado para montagem em rack de 19 polegadas: Não
- Com difusor de proteção: Não
- Com filtro: Sim
- Construção em parede: Sim
- Construído como ventilador deslizante: Sim
- Cor: Branco
- Grau de proteção (IP): IP54
- Grau de proteção (NEMA): 12
- Método de montagem: Fixação por parafuso
- Número de ventiladores: 1
- Número RAL: 7035
- Tensão de operação DC: 24
- Tipo de tensão: DC
- Ventilador de circulação: Sim
- Ventilador de teto: Não
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade