O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 7H5102300050 RESISTENCIA 50W
Ref. fabricante 7H5102300050
Ref. Sonepar 215707
EAN 8012823401485
Especificações essenciais
- Altura: 125
- Com controlador de temperatura ambiente: Não
- Com ventilador: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 41
- Potência de aquecimento contínuo a 10° C: 50
- Potência nominal: -
- Profundidade: 41
- Tensão de operação CA 60 Hz: 110
- Tensão de operação DC: 110
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 110
- Tipo de tensão: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade