O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 7F20823010200 VENTIL C/FILTRO
Ref. fabricante 7F20823010200
Ref. Sonepar 227018
EAN 8012823434612
Especificações essenciais
- Adequado para montagem em rack de 19 polegadas: Não
- Altura: 120
- Com difusor de proteção: Não
- Com filtro: Sim
- Construção em parede: Sim
- Construído como ventilador deslizante: Sim
- Cor: Branco
- Fluxo de volume, soprando livre: 24
- Grau de proteção (IP): IP54
- Grau de proteção (NEMA): 12
- Largura: 120
- Método de montagem: Fixação por parafuso
- Número de ventiladores: 1
- Número RAL: 7035
- Profundidade: 63.4
- Tensão de operação CA 60 Hz: 230
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 230
- Tipo de tensão: AC
- Ventilador de circulação: Sim
- Ventilador de teto: Não
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade