O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 7F20812044000 VENTIL C/FIL PR
Ref. fabricante 7F20812044000
Ref. Sonepar 238133
EAN 8012823434919
Especificações essenciais
- Adequado para montagem em rack de 19 polegadas: Não
- Com difusor de proteção: Não
- Com filtro: Sim
- Construção em parede: Sim
- Construído como ventilador deslizante: Sim
- Cor: Branco
- Grau de proteção (IP): IP54
- Grau de proteção (NEMA): 12
- Método de montagem: Fixação por parafuso
- Número de ventiladores: 1
- Número RAL: 7035
- Tensão de operação CA 60 Hz: 120
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 120
- Tipo de tensão: AC
- Ventilador de circulação: Sim
- Ventilador de teto: Não
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade