O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 7F2081202055 VENTIL C/FILT
Ref. fabricante 7F2081202055
Ref. Sonepar 261990
EAN 8012823423784
Especificações essenciais
- Adequado para montagem em rack de 19 polegadas: Não
- Altura: 155
- Com difusor de proteção: Não
- Com filtro: Sim
- Construção em parede: Sim
- Construído como ventilador deslizante: Sim
- Cor: Branco
- Fluxo de volume, soprando livre: 55
- Grau de proteção (IP): IP54
- Grau de proteção (NEMA): 12
- Largura: 155
- Método de montagem: Fixação por parafuso
- Número de ventiladores: 1
- Número RAL: 7035
- Profundidade: 66.2
- Tensão de operação CA 60 Hz: 120
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 120
- Tipo de tensão: AC
- Ventilador de circulação: Sim
- Ventilador de teto: Não
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade