O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para refrigeração: Sim
- Altura: 79.6
- Antideflagrante: Não
- Aquecimento: Sim
- Característica de configuração: Outro
- Classe do controlo de temperatura: -
- Com circuito de água da torneira: Não
- Com display: Sim
- Com indicador de som: Não
- Com receptor: Não
- Consumo de energia em standby (solstandby): -
- Diâmetro: -
- Diferencial ajustável: Sim
- Faixa de medição: -
- Feedback térmico: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 79.6
- Máx. carga de contato: 5
- Máx. tensão de contato: 250
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Modelo: Ligado/desligado
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de saídas do aquecedor: 1
- Número de saídas mais frias: 1
- Número RAL: -
- Operação: Botão
- Profundidade: 44
- Sensor externo: Não
- Temperatura exibida: Sim
- Tipo de contacto: Contato de comutação (NO/NC)
- Tipo de fonte de alimentação: Nenhum
- Tipo de sensor: Outro
- Valor diferencial: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade