O produto foi adicionado com sucesso.
Omron - Sensor de proximidade, indutivo, corpo longo em latão níquel, M12, sem blindagem, 5 mm, DC, 3 fios, PNP NO, IO-Link COM3, conector M12
Ref. fabricante E2EX5MB1TL12M1
Ref. Sonepar 262599
EAN 4549734470711
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conector M12
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura do sensor: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Com função de monitoramento dispositivos de comutação a jusante: Não
- Comprimento do sensor: 70
- Condições da montagem mecânica do sensor: Não plano
- Corrente de saída max. na saída protegida: -
- Distância de comutação: 5
- Em cascata: Sim
- Frequência de comutação: 800
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Material do corpo: Metal
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nenhum
- Número de saídas energizadas por contato com função de sinalização: 0
- Número de saídas energizadas por contato protegido: 0
- Número de saídas semicondutoras com função de sinalização: 1
- Número de saídas semicondutoras protegidas: 0
- Resistente à compressão: Não
- Revestimento da estrutura: Niquelado
- Sensor de diâmetro: 12
- Sensor de largura: -
- SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
- Tensão de alimentação: 10
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 10
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo da função de comutação: PNP
- Tipo de atuação: Alvo metálico
- Tipo de construção doinvólucro: Cilindro ,parafuso roscado
- Tipo de função de comutação: Contato normalmente aberto
- Tipo de interface: Outro
- Tipo de interface para comunicação de segurança: Nenhum
- Tipo de tensão: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 92376Ref. Sonepar 202124
-
Ref. fabricante E2EX3B1TL8M5Ref. Sonepar 261997
-
Ref. fabricante E2EX5MB1TL12 2MRef. Sonepar 262600
-
Ref. fabricante E2EX22B230M1Ref. Sonepar 263266