O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CDG110176R0011 IPR/S3.5.1
Ref. fabricante 2CDG110176R0011
Ref. Sonepar 164199
EAN 4016779906500
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Com área de etiqueta: Sim
- Com indicação LED: Sim
- Conexão BUS incluída: Sim
- Cor: Cinzento
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 2
- Material: Plástico
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Modelo: Ethernet
- Número RAL (semelhante): 7035
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Qualidade do material: Termoplástico
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
- Velocidade máxima de transmissão: 1000000
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 92376Ref. Sonepar 202124