O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: -
- Adequado para montagem em dutos: -
- Altura: -
- Auto-adesivo: -
- Autónomp: Não
- Bateria de reserva incluída: -
- Com base: Sim
- Com bateria de reserva: Não
- Com etiqueta Q: -
- Com iluminação de orientação: Não
- Com indicação de tensão: Sim
- Comprimento: -
- Conexão por cabo: Não
- Conexão por rádio (padrão): Não
- Cor: Branco
- Detetor de fumo: Não
- Diâmetro: 100
- Entrada de Cabo: Inferior e lateral
- Fonte de alimentação principal: Fonte de alimentação
- Grau de proteção (IP): IP20
- Interconectável por rádio (opcional): Não
- Largura: -
- Método de montagem: Integrado
- Número máximo interconectáveis: -
- Número RAL (semelhante): 9010
- Permitido pelo PCN: Sim
- Princípio de funcionamento: Ótico
- Temperatura de resposta: -
- Tensão de alimentação: -
- Tipo de botão de teste/pausa: -
- Tipo de tensão de alimentação: -
- VdS aprovado: -
- Volume: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 92376Ref. Sonepar 202124