O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Deteção & Segurança
Siemens - Interruptor de posição, caixa metálica 40mm, Alavanca giratória, ligação do aparelho

Siemens - Interruptor de posição, caixa metálica 40mm, Alavanca giratória, ligação do aparelho

Ref. fabricante 3SE51120BH01
Ref. Sonepar 259837
EAN 4011209691988

Especificações essenciais

  • Abertura forçada: Sim
  • Acabamento da conexão elétrica: Entrada de cabo métrico
  • Adequado para funções de segurança: Sim
  • Alinhamento do elemento de controlo: Came do rolo em linha reta
  • Altura do sensor: 59.3
  • Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
  • Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
  • Com indicação de estado: Não
  • Comprimento do sensor: 127.5
  • Corrente nominal de operação em AC-15, 125 V: 6
  • Corrente nominal de operação em AC-15, 24 V: 6
  • Corrente nominal de operação em DC-13, 125 V: 0.55
  • Corrente nominal de operação em DC-13, 24 V: 3
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: -99999
  • Corrente nominal de operação Ie em DC-13, 230 V: -99999
  • Função de comutação: Elemento de comutação de ação lenta
  • Função de comutação de encaixe: Não
  • Grau de proteção (IP): IP66/IP67
  • Material do corpo: Metal
  • Número de contatos auxiliares de segurança: 1
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Revestimento da estrutura: Lacado
  • Saída eletrónica: Não
  • Sensor de diâmetro: -
  • Sensor de largura: 40
  • Temperatura ambiente durante a operação: -25
  • Tipo de construção doinvólucro: Cubóide
  • Tipo de elemento de controlo: Alavanca rotativa
  • Tipo de interface: Nenhum
  • Tipo de interface para comunicação de segurança: Nenhum

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock