O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Interruptor base para interruptor de posição 3SE5162, carcaça de metal XL, 56mm de largura
Ref. fabricante 3SE51620CA00
Ref. Sonepar 218505
EAN 4011209862845
Especificações essenciais
- Abertura forçada: Sim
- Acabamento da conexão elétrica: Entrada de cabo métrico
- Adequado para funções de segurança: Sim
- Alinhamento do elemento de controlo: Came do rolo em linha reta
- Altura do sensor: 37.3
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Com indicação de estado: Não
- Comprimento do sensor: 107.7
- Corrente nominal de operação em AC-15, 125 V: 6
- Corrente nominal de operação em AC-15, 24 V: 6
- Corrente nominal de operação em DC-13, 125 V: 0.55
- Corrente nominal de operação em DC-13, 24 V: 3
- Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: -99999
- Corrente nominal de operação Ie em DC-13, 230 V: -99999
- Função de comutação: Interruptor de interrupção rápida
- Função de comutação de encaixe: Não
- Grau de proteção (IP): IP66/IP67
- Material do corpo: Metal
- Número de contatos auxiliares de segurança: 2
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 2
- Número de contatos como inversores: 0
- Revestimento da estrutura: Lacado
- Saída eletrónica: Não
- Sensor de diâmetro: -
- Sensor de largura: 56
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tipo de construção doinvólucro: Cubóide
- Tipo de elemento de controlo: Nenhum
- Tipo de interface: Nenhum
- Tipo de interface para comunicação de segurança: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3SE51220CE01Ref. Sonepar 201642
-
Ref. fabricante 3SE51120CH01Ref. Sonepar 201667
-
Ref. fabricante 3VA94670HA20Ref. Sonepar 204069
-
Ref. fabricante 3SE51220BE01Ref. Sonepar 213911
-
Ref. fabricante 3SX3218Ref. Sonepar 215715
-
Ref. fabricante 3SE51220CB01Ref. Sonepar 218139
-
Ref. fabricante 3SE51120LH01Ref. Sonepar 218608
-
Ref. fabricante 3SE51220CR01Ref. Sonepar 218718