O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Chave de posição c. de plástico 30mm êmbolo de teflon, pode
Ref. fabricante 3SE52500AC05
Ref. Sonepar 243738
EAN 4011209725041
Especificações essenciais
- Abertura forçada: -
- Acabamento da conexão elétrica: Outro
- Adequado para funções de segurança: -
- Alinhamento do elemento de controlo: Came do rolo em linha reta
- Altura do sensor: 27
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Com indicação de estado: Não
- Comprimento do sensor: 59.2
- Corrente nominal de operação em AC-15, 125 V: -99999
- Corrente nominal de operação em AC-15, 24 V: -99999
- Corrente nominal de operação em DC-13, 125 V: -99999
- Corrente nominal de operação em DC-13, 24 V: -99999
- Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: -99999
- Corrente nominal de operação Ie em DC-13, 230 V: -99999
- Função de comutação: Outro
- Função de comutação de encaixe: Não
- Grau de proteção (IP): Outro
- Material do corpo: Plástico
- Número de contatos auxiliares de segurança: -99999
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -99999
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -99999
- Número de contatos como inversores: -99999
- Revestimento da estrutura: Outro
- Saída eletrónica: Não
- Sensor de diâmetro: -
- Sensor de largura: 30
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tipo de construção doinvólucro: Outro
- Tipo de elemento de controlo: Desentupidor
- Tipo de interface: Nenhum
- Tipo de interface para comunicação de segurança: Nenhum
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3SE51220CE01Ref. Sonepar 201642
-
Ref. fabricante 3SE51120CH01Ref. Sonepar 201667
-
Ref. fabricante 3VA94670HA20Ref. Sonepar 204069
-
Ref. fabricante 3SE51220BE01Ref. Sonepar 213911
-
Ref. fabricante 3SX3218Ref. Sonepar 215715
-
Ref. fabricante 3SE51220CB01Ref. Sonepar 218139
-
Ref. fabricante 3SE51620CA00Ref. Sonepar 218505
-
Ref. fabricante 3SE51120LH01Ref. Sonepar 218608