O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Siemens - SENTRON, seccionadora-fusível sob carga 3NP1, de 3 polos, NH1, 250 A

Siemens - SENTRON, seccionadora-fusível sob carga 3NP1, de 3 polos, NH1, 250 A

Ref. fabricante 3NP11431JC22
Ref. Sonepar 136699
EAN 4011209778849

Especificações essenciais

  • Acionamento do motor integrado: Não
  • Acionamento do motor opcional: Não
  • Adequado para fusíveis: NH0, NH1
  • Adequado para montagem em barramento: Sim
  • Adequado para montagem frontal de 4 furos: Não
  • Adequado para montagem no solo: Não
  • Com proteção contra erros: Sim
  • Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: 80
  • Corrente nominal suportável lcw atual: -
  • Corrente permanente nominal Iu: 250
  • Entrada de Cabo: -
  • Equipado com conectores: Não
  • Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 690
  • Número de pólos: 3
  • Posição do elemento de atuação: Frente
  • Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: -
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Grampo de quadro
  • Tipo de elemento de controlo: Aperto da tampa
  • Versão como instalação de paragem de emergência: Não
  • Versão de interruptor de segurança: Sim
  • Versão de interruptor principal: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades