O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - SENTRON, seccionadora-fusível sob carga 3NP1, de 3 polos, NH00, 160 A
Ref. fabricante 3NP11331CA21
Ref. Sonepar 113616
EAN 4011209701632
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: Não
- Adequado para fusíveis: NH000, NH00
- Adequado para montagem em barramento: Não
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: Não
- Adequado para montagem no solo: Sim
- Com proteção contra erros: Sim
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: 80
- Corrente nominal suportável lcw atual: -
- Corrente permanente nominal Iu: 160
- Entrada de Cabo: -
- Equipado com conectores: Não
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 690
- Número de pólos: 3
- Posição do elemento de atuação: Frente
- Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: -
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Grampo de quadro
- Tipo de elemento de controlo: Aperto da tampa
- Versão como instalação de paragem de emergência: Não
- Versão de interruptor de segurança: Sim
- Versão de interruptor principal: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3NA3480Ref. Sonepar 101228
-
Ref. fabricante 3NP11331CA10Ref. Sonepar 118426
-
Ref. fabricante 3NP11231CA20Ref. Sonepar 119441
-
Ref. fabricante 3NX2023Ref. Sonepar 131214
-
Ref. fabricante 3NH3030Ref. Sonepar 133030
-
Ref. fabricante 3NH4030Ref. Sonepar 133031
-
Ref. fabricante 3VA11101AA320AA0Ref. Sonepar 135561
-
Ref. fabricante 3VA11101AA320AB0Ref. Sonepar 135562
-
Ref. fabricante 3VA11101AA320AC0Ref. Sonepar 135563