O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Siemens - seccionador de corte em carga 3VA1 IEC frame 160 de 3 polos SD100, In=100A sem proteção contra sobrecarga sem proteção contra curto-circuito conexã...

Siemens - seccionador de corte em carga 3VA1 IEC frame 160 de 3 polos SD100, In=100A sem proteção contra sobrecarga sem proteção contra curto-circuito conexã...

Ref. fabricante 3VA11101AA320AG0
Ref. Sonepar 135567
EAN 4042949063704

Especificações essenciais

  • Acionamento do motor integrado: -
  • Acionamento do motor opcional: -
  • Adequado para montagem em calha DIN (calha superior): -
  • Com descarga de baixa tensão: -
  • Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: -
  • Construção do dispositivo: -
  • Corrente nominal de comutação de curto-circuito Icu a 400 V, 50 Hz: -
  • Corrente permanente nominal Iu: -
  • Dispositivo completo com unidade de proteção: -
  • Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: -
  • Faixa de configuração de disparo em curto-circuito com atraso de curta duração: -
  • Montagem em calha DIN (calha superior) opcional: -
  • Número de contatos auxiliares como contato de comutação: -
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: -
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: -
  • Número de pólos: -
  • Posição de conexão do circuito de corrente principal: -
  • Proteção integrada de falta à terra: -
  • Relé de sinalização de gatilho disponível: -
  • Tensão nominal: -
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: -
  • Tipo de elemento de controlo: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades