O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Siemens - Interruptor de fusível SITOR- interruptor 10x38, até 32 A, 690 V CA

Siemens - Interruptor de fusível SITOR- interruptor 10x38, até 32 A, 690 V CA

Ref. fabricante 3NC1091
Ref. Sonepar 192120
EAN 4011209570306

Especificações essenciais

  • Acionamento do motor integrado: Não
  • Acionamento do motor opcional: Não
  • Adequado para fusíveis: Outro
  • Adequado para montagem em barramento: Não
  • Adequado para montagem frontal de 4 furos: Sim
  • Adequado para montagem no solo: Não
  • Com proteção contra erros: Não
  • Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: 50
  • Corrente nominal suportável lcw atual: -
  • Corrente permanente nominal Iu: 32
  • Entrada de Cabo: Outro
  • Equipado com conectores: Não
  • Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 690
  • Número de pólos: 1
  • Posição do elemento de atuação: Frente
  • Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: -
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
  • Tipo de elemento de controlo: Outro
  • Versão como instalação de paragem de emergência: Não
  • Versão de interruptor de segurança: Sim
  • Versão de interruptor principal: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades