O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Siemens - 3KA7111-4AA00 INT SEC 4X32A

Siemens - 3KA7111-4AA00 INT SEC 4X32A

Ref. fabricante 3KA71114AA00
Ref. Sonepar 248060
EAN 4047624045761

Especificações essenciais

  • Acionamento do motor integrado: Não
  • Acionamento do motor opcional: -
  • Adequado para montagem frontal de 4 furos: -
  • Adequado para montagem intermediária: -
  • Adequado para montagem no solo: -
  • Adequado para o centro de montagem frontal: -
  • Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: -
  • Construção do dispositivo: Técnica de instalação fixa para dispositivo embutido
  • Cor do elemento de atuação: -
  • Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: -
  • Corrente contínua nominal, AC-23, 400 V: -
  • Corrente nominal suportável lcw atual: -
  • Corrente permanente nominal em AC-21, 400 V: -
  • Corrente permanente nominal Iu: -
  • Grau de proteção (IP), frente: IP00
  • Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 690
  • Número de contatos auxiliares como contato de comutação: -
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: -
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: -
  • Número de interruptores: -
  • Número de pólos: 4
  • Possivel interbloqueio: -
  • Potência de comutação a 400 V: -
  • Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: -
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
  • Saída de tensão opcional: -
  • Tensão nominal de operação: -
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Conexão de ficha plana
  • Tipo de elemento de controlo: -
  • Versão como instalação de paragem de emergência: Sim
  • Versão de chave de manutenção/serviço: -
  • Versão de interruptor de segurança: Sim
  • Versão de interruptor principal: -
  • Versão do interruptor de inversão: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades